曜日別特売
SD-GSC4550 門形架台 ネグロス電工 57832205

門形架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)500
適合幅(mm)(ラック)450
内容量1台注文コード57832205品番SD-GSC4550
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合幅(mm)(ラック)450寸法W(mm)540寸法H(mm)500種類指示金具
注意
※門形架台の設置間隔は2,000mm以内にしてください。
※積雪地では、門形架台の設置数を増やし、除雪してください。冷媒管ラックが変形する恐れがあります。
※幅の狭い冷媒管ラック、架台では高さを低く施工してくだい。 不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※設置高さ550mm以上の場合、門形架台SD-GSC□15または門形架台用中間支持材SD-GSC1M□を併用してください。架台破損の恐れがあります。
※冷媒管ラックの幅に合った門形架台で施工してください。
※壁面でのラックや配管の立ち上げには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする