曜日別特売
Z-DP3G91 配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用 ネグロス電工 57832494

配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード57832494品番Z-DP3G91
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。

種別溶融亜鉛めっき仕上げ全長(mm)910板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする