MKB4010 屋上露出配管用ブロック ネグロス電工 57832835

MKB4010 屋上露出配管用ブロック ネグロス電工 57832835
MKB4010 屋上露出配管用ブロック ネグロス電工 57832835

屋上露出配管用ブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)400
質量(kg)約8.4
内容量1個注文コード57832835品番MKB4010
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

寸法H(mm)100材質(ブロック部)モルタル仕様(ダクターチャンネル)溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)約8.4最大積載量(kg)200寸法L(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする