曜日別特売
MKBH11N ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工 57833106

MKBH11N ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工 57833106
MKBH11N ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工 57833106

ダクター架台用基礎ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)約3
内容量1個注文コード57833106品番MKBH11N
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質
(ブロック部)モルタル
(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ質量(kg)約3最大積載量(kg)250
注意
※施工中、又は、設置後に傾けたり、揺らしたりしないでください。ブロックが破損する恐れがあります。
※附属のL金具、ボルト・ナット以外で取り付けをした場合、ブロックが破損する恐れがあります。
※充電インパクトドライバーでボルトを締め付けた場合、衝撃による過大なトルクでブロックが破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする