ネグロス電工
吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
81
70
81
89
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57833194
品番
REY3470
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ガス側保温材20mm厚が支持できます。
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
適合
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×19.05(Φ61)~28.58(Φ70)
吊りボルト:W3/8
寸法A(mm)
81
寸法B(mm)
94
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。