※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED□470 直付下面開放
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
21
21
34
光束(Lm)
3020
3020
4700
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57833379
品番
XL463PEVLA9
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様
直付・埋込兼用型
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.1
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
21
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×50
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.8
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)
3020
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
子品番
【本体】NNFK26020、【反射板付点灯ユニット】NNFK24350 LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。