※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED□720 直付格子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
59
41
59
75
光束(Lm)
8880
5970
8880
12210
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57833503
品番
XL483CBVLA9
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色
昼白色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
8880
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
59
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.5
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質
(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
演色指数(Ra)
83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
仕様
直付・埋込兼用型
色温度(K)
5000
子品番
【本体】NNFK46020、【反射板付点灯ユニット】NNFK44360 LA9
質量(kg)
9.1
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
720×720×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。