XL682PFUJLA9 LED□650 直付乳白パネル Panasonic(パナソニック) 57833756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□650 直付乳白パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット消費電力(W)35注文コード57833756品番XL682PFUJLA9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥98,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

仕様天井直付専用適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(パネル)アクリル(乳白)質量(kg)8.3材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)35グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)654×654×50色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.1材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)4800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【本体】NNFK46013、【パネル付点灯ユニット】NNFK48201J LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする