曜日別特売
XLX180AEWLA9 LED□570 直付 スクエア 調光 Panasonic(パナソニック) 57833914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□570 直付 スクエア 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)49.7
光源色白色
光束(Lm)7580
内容量1セット注文コード57833914品番XLX180AEWLA9
参考基準価格(税別)¥74,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

光源色白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵光束(Lm)7580安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)49.7エネルギー消費効率(Lm/W)152.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様直付・埋込兼用型色温度(K)4000子品番【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1800EW LA9質量(kg)5.3グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする