ネグロス電工
二段置き
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57834007
品番
AHB3
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワイヤー附属
高さ調整可能
付属品
ワイヤー
仕様
高さ調整可能
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75×2
取付寸法(mm)
脚幅/156~763、奥行/193~393