ネグロス電工
平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
種別
ステンレス鋼
ステンレス鋼
アクリル塗装
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57834043
品番
AHBTSL
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
ステンレス鋼
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330~630、奥行/160~320