曜日別特売
AHBTL 平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角 ネグロス電工 57834052

平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
種別アクリル塗装
内容量1台注文コード57834052品番AHBTL
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

勾配40°以下
ワイヤー附属

勾配角27°以下付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする