※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED□470 直付 グレア 調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
31.9
20.5
31.9
49.7
光束(Lm)
3690
2460
3690
6630
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57834167
品番
XLX140NKWJLA9
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様
直付・埋込兼用型
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)
4.5
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31.9
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×65
色温度(K)
4000
光源色
白色
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.6
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)
3690
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
子品番
【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1400KW LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。