曜日別特売
A3L-M6 支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工 57834865

A3L-M6 支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工 57834865
A3L-M6 支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工 57834865

支持金具(一般形鋼用)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合フランジ厚(mm)3~11
内容量1個注文コード57834865品番A3L-M6
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。

表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)3~11
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57834865
2023-08-24
用途: H鋼への部品取り付けに

H鋼に電装ボックスを取り付けるために購入しました。しっかり固定できて満足です。

対象商品 : 57834865
2021-06-05
用途: トタン板への固定用

想定していたものより大きく,使用していない状態です.作りは問題無いです.

対象商品 : 57834874
2019-12-01
用途: 仮設幕をH鋼へ取付

M8のタイプを使用。金具背面が平らなのと、ネジ山があるため部材の取付けが簡易に行えました。今回は1ヶ月程度の使用のため問題ありませんでしたが、長期用としてSUS製もあると便利かと思います。

対象商品 : 57834865
2019-07-11
用途: 冶具製作
建設業・工事業

この製品の仕上がりが予想以上に綺麗なもので驚きました。

対象商品 : 57834874
2019-10-10
用途: H型鋼に配管等を取り付ける際に使用。

ネジ穴が複数開いているため、自分でネジ穴を加工する必要がないため、使い勝手がよいです。

対象商品 : 57834874
2018-12-06
用途: H鋼に木製ボードを取付
エスオーシー株式会社製造業

作りがしっかりしており安心感があり、とても使いやすい部品でした。
10個中2個にバラ売り用のシールが貼ってありました。シールがなければ更に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする