XLX191NEVJRZ9 LED□470直付 スクエア PiPit 調光 Panasonic(パナソニック) 57834928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□470直付 スクエア PiPit 調光

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)8380
内容量1セット注文コード57834928品番XLX191NEVJRZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
グリーン購入法適合光源色温白色グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵光束(Lm)8380安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)56.3エネルギー消費効率(Lm/W)148.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)色温度(K)3500子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1910EV RZ9質量(kg)4.1仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする