ネグロス電工
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
寸法L(mm)
135
注文コード
57835023
品番
HBRH7590
参考基準価格(税別)
¥1,775
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
(H形鋼)
フランジ幅:75~90
フランジ厚:7~15
(吊り金具)
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
-
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法M(mm)
40
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。