XLJ450AENKLE9 iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック) 57835147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード57835147品番XLJ450AENKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする