※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
57835235
品番
XLJ461AENKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型
使用温度範囲(℃)
-40~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
45.9
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×86
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6560
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
子品番
【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。