ネグロス電工
吊り金具(一般形鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
W3/8
寸法A(mm)
35
43
適合フランジ厚(mm)
25~40
5~30
40~70
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57835242
品番
SR25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
適合バンド幅(mm)
25