XLX200DPNCLE9 iD20形 800Lm Dスタイル W230 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 57835323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD20形 800Lm Dスタイル W230 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード57835323品番XLX200DPNCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,650
適合(ガード)FK22533、400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)6スイッチプルスイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)750トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2000PNJ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57835323XLX200DPNCLE925964009XFX200DPNLE9XLX200DPNCLE9 iD800D-W230プルス昼白色 Panasonic(パナソニック) 25964009iD800D-W230プルス昼白色Panasonic(パナソニック)1組
6,698
欠品中
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする