XLX230DEVCLA9 iD20形 3200Lm Dスタイル W230 調光 Panasonic(パナソニック) 57835689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD20形 3200Lm Dスタイル W230 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード57835689品番XLX230DEVCLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,150

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

光源色温白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵光束(Lm)2880安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)21.8エネルギー消費効率(Lm/W)132.1材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、550ピッチのボルトに対応します。色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2300EVJ LA9質量(kg)1.3グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする