D1T70 ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工 57835741

D1T70 ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工 57835741
D1T70 ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工 57835741

ワールドダクター(吊りサポート用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本寸法A(mm)630仕様溶融亜鉛めっき鋼板注文コード57835741品番D1T70
参考基準価格(税別)¥855販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(mm)630全長L(mm)700適合幅(mm)(ラック)500許容静荷重(N[kgf])6623[675]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57835696
2024-06-24
用途: 保管用カートスタンド
株式会社川田商会 協栄自工

APのシートクリーパーにボルトで固定して縦型カートスタンドを作成
縦1200mmと横400mm(360にカット)でサイドバンパーステーを引っかける
フックを溶接して作りました。
これははんだメッキみたいな感じで、スパッタも取れやすいし錆びにくいです。
でも重たいので25x25か28x28の角パイプでも良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする