SD-D1T140 ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工 57835872

SD-D1T140 ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工 57835872
SD-D1T140 ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工 57835872

ワールドダクター(吊りサポート用)

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法A(mm)1330仕様スーパーダイマ注文コード57835872品番SD-D1T140
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様スーパーダイマ寸法A(mm)1330全長L(mm)1400適合幅(mm)(ラック)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57835696
2024-06-24
用途: 保管用カートスタンド
株式会社川田商会 協栄自工

APのシートクリーパーにボルトで固定して縦型カートスタンドを作成
縦1200mmと横400mm(360にカット)でサイドバンパーステーを引っかける
フックを溶接して作りました。
これははんだメッキみたいな感じで、スパッタも取れやすいし錆びにくいです。
でも重たいので25x25か28x28の角パイプでも良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする