曜日別特売
BXM1H 二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工 57836597

BXM1H 二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工 57836597
BXM1H 二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工 57836597

二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード57836597品番BXM1H
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。
従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。
回収して再使用できます。
天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。

適合
ボックス:鋼製アウトレットボックス(丸孔カバー付き)
高ナット:対辺:14mm、高さ:30~40mm(30mm推奨)
天井ボード:9~12mm(2枚張可)
ホルソー:CHG73(推奨)
材質ポリアセタール
注意
※天井ボードを施工する時は、手でBXM1Hの真下を叩か
ないでください。先端で手を傷付ける恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする