曜日別特売
SD-DHH1 ダクター支持金具 ネグロス電工 57836667

SD-DHH1 ダクター支持金具 ネグロス電工 57836667
SD-DHH1 ダクター支持金具 ネグロス電工 57836667
SD-DHH1 ダクター支持金具 ネグロス電工 57836667

ダクター支持金具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個組)注文コード57836667品番SD-DHH1
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)

材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ボルト:ステンレス鋼製
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。適合D1、D2、D15、D20許容静荷重196[20]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])3.92[40]
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。
材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57836667
2023-10-12
用途: 配管の支持
建設業・工事業

よくぞ作ってくれたと言う感じです。
ネグロス電工は他には見られ無い様な、便利なモノがあります。

対象商品 : 33233365
2017-11-17
用途: 排煙窓のワイヤーをH鋼の腹にまとめて納めるため。

D1といっしょに、こういう材料があると電気工事屋に教えてもらった。H鋼を塗装した後で、溶接しないで済んで助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする