P405 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機 57836861

警報用 P4・PL4ヒューズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大安全通過電流(A)0.5
内容量1個注文コード57836861品番P405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ

用途各種通信機器、放送機器などに最大安全通過電流(A)0.5質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)2500(AC220V)、1500(DC250V)リード線切断電流(A)1サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)1.3溶断l2t(A2・s)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57836913
2021-04-14
用途: 異常警報装置製作用
合名会社ミナミ無線電器商会

定番の警報ヒューズで信頼頼性が高いので必ずこのヒューズを組み込むようにしている。

対象商品 : 57836947
2019-07-09
用途: ヒューズが切れたため在庫分を含めて購入しました。
株式会社アステックECO卸売・小売業

客先へ直送したため商品の詳細は不明ですが、使用不可の連絡が無い為、
ヒューズ交換をして正常に機械が作動していると思います。迅速な対応に感謝致します。

1が参考にしています
対象商品 : 57836877
2018-02-15
用途: 保安呼び品
有限会社クニ総業

メーカーの指定規格品、在庫数が少なくなったので購入した。

対象商品 : 57836931
2015-06-23
用途: 工作機械
有限会社前田鉄工所

メーカーから取り寄せる物と
同じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする