曜日別特売
PL4-2S P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機 57836992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)AC/DC250
取付方式パネル取付
質量(g)13
内容量1個注文コード57836992品番PL4-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
定格電流(A)15(主回路)、5(警報回路)定格電圧(V)AC/DC250質量(g)13取付方式パネル取付適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダ接続方法はんだ付け取得規格UR、CSA、TUV、NTT仕様リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/2500、2500通電容量-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57837001
2017-08-21
用途: 食品機械の改造時
メンテナンスKMサービス業

ヒューズが切れた時に警報が出せるので非常に助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする