曜日別特売
MPH-4W MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機 57837351

MP・SDPヒューズ用ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
取付方式パネル取付
質量(g)2.9
内容量1個注文コード57837351品番MPH-4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥244
定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ質量(g)2.9種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付接続方法ラッピング接続絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-11-22
用途: 電源基板の保護

ICピッチなので、ユニバーサル基板にも簡単取り付けでき、省スペースで、ヒューズの取り替えが楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする