曜日別特売
DM-2H マイクロヒューズホルダ 大東通信機 57837437

マイクロヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)3.2定格電圧(V)AC/DC125注文コード57837437品番DM-2H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95
定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)3.2接続方法プリント基板取付耐電圧(V/min)AC1250質量(g)1種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする