曜日別特売
P430L 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機 57837473

警報用 P4L・PL4Lヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)3
内容量1個注文コード57837473品番P430L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ

用途
各種通信機器などに
定格電流(A)3質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)10000(AC125V)、1500(DC125V)リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0.038通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内溶断l2t(A2・s)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする