HP-10 警報用HPヒューズ 大東通信機 57837647

警報用HPヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)1
内容量1個注文コード57837647品番HP-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
定格電流(A)1深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0.26通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内溶断l2t(A2・s)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする