大東通信機
警報用HPヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(g)
7
5
5.5
4
7
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837735
品番
HPH-4V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
定格電流(A)
8
定格電圧(V)
AC/DC125
色
淡青緑
質量(g)
7
種類
ヒューズホルダ
取付方式
基板用取付
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
5(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
5m(5VDC100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000