曜日別特売

警報用UPヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)15
内容量1個注文コード57837857品番UP150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
定格電流(A)15質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)10000(AC125V)、1500(DC125V)、2500(AC250V)リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0.008通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内溶断l2t(A2・s)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57837875
2021-03-05
用途: ヒュ-ズ交換
株式会社エフォートシステム

いつもの交換で現在箱で購入。あまり出ないのでバラだと助かります。

対象商品 : 57837866
2017-02-18
用途: UPS
エナックス株式会社製造業

警報接点付きで交換等の取り扱いが容易にで出来便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする