※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用GPヒューズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837911
品番
GP-032
参考基準価格(税別)
¥356
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
定格電流(A)
0.32
色
深緑
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
5A以下/-20〜70、7.5A以上/-20〜50
定格電圧(V)
250
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
1500(AC/DC250V)、10000(AC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×11.5×20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
2.95
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
0.044