※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東通信機
警報用GPヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
0.5
5
0.32
1
1.6
2
3.2
4
7.5
10
15
2.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837927
品番
GP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥356
定格電流(A)
0.5
色
深緑
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)
250
保存温度(℃)
-40~85
定格遮断容量(A)
1500(AC/DC250V)、10000(AC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×11.5×20.5
抵抗値(Ω)
1.74
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
0.16