曜日別特売
GP-100 警報用GPヒューズ 大東通信機 57837997

警報用GPヒューズ

商品レビューを投稿する
定格電流(A)10
内容量1個注文コード57837997品番GP-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥379販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378
定格電流(A)10深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)750(AC/DC250V)、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0.009通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内溶断l2t(A2・s)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする