大東通信機
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)
AC/DC250
AC/DC250
AC220、DC250
色
黒
黒
茶
取付方式
パネル取付
パネル取付
DINレール取付
基板用取付
質量(g)
12.5
12
13
33
340
14.5
17
11.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57838112
品番
P4-1SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
定格電流(A)
15(主回路)、5(警報回路)
定格電圧(V)
AC/DC250
色
黒
質量(g)
12.5
取付方式
パネル取付
適合
P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類
ヒューズホルダ
接続方法
はんだ付け
取得規格
-
リード線
無
耐電圧(V/min)
その他組合せ/2000、2500
通電容量
-