大東通信機
警報用UPヒューズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
50
10
15
20
30
25
7.5
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57838173
品番
UP500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
定格電流(A)
50
色
黒
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-20~60
保存温度(℃)
-40~85
定格遮断容量(A)
10000(AC125V)、1000(DC125V)、2500(AC250V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×25×37
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
0.002
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
2300