警報用WPヒューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電流(A)(最大安全通過)5.0
内容量1個注文コード57838286品番WP450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
電流(A)(最大安全通過)5.0切断電流(A)7.5抵抗値(Ω)0.028溶断l2t(A2・s)39仕様溶断時白色表示質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする