SDP-50 警報用SDPヒューズ 大東通信機 57838383

警報用SDPヒューズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)5
内容量1個注文コード57838383品番SDP-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。

用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。定格電流(A)5質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0.02通電容量110%溶断規格200%2分以内溶断l2t(A2・s)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57838383
2019-01-18
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

扉を開けて、ワンタッチで交換できます、簡単で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする