曜日別特売
AF-4320 安全表示垂れ幕 ユタカメイク 57838523

AF-4320 安全表示垂れ幕 ユタカメイク 57838523
AF-4320 安全表示垂れ幕 ユタカメイク 57838523

安全表示垂れ幕

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容工事中
内容量1枚注文コード57838523品番AF-4320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。
面ファスナーで、付け外しが簡単。
反射文字で夜間もクッキリ。

仕様マジックテープ式トラスコ品番794-3831材質ポリエステル寸法(mm)450×600レッド文字内容工事中取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57838505
2014-12-16
用途: 倉庫入口に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

地元で売っているところがなく、探していました。
屋外で使用するので、傷んで定期的に交換するので、モノタロウブランドで安価な物を出してもらえるとうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする