曜日別特売
CC-R10 カラーコーン透明表示カバー(反射タイプ) ユタカメイク 57838541

 

CC-R10 カラーコーン透明表示カバー(反射タイプ) ユタカメイク 57838541
CC-R10 カラーコーン透明表示カバー(反射タイプ) ユタカメイク 57838541

カラーコーン透明表示カバー(反射タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容立入禁止
内容量1個注文コード57838541品番CC-R10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

70cmカラーコーン用の透明表示(文字)カバー。
コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
反射文字で夜間もクッキリ。

文字内容立入禁止適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)トラスコ品番854-7526材質PVC寸法(mm)560×205×3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57838575
2021-01-19
用途: 降雪積雪時に
その他業種

70㎝コーン使用 カラーコーンが割れても使いまわしができるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする