先丸トラクターシューズ TR-2

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57839257 品番 TR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。
ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。
脱ぎやすいキックオフ付
ソックスでもはきやすい先丸モデル。
製法特許取得済

サイズ(cm)26〜27 用途建築、農耕、ハウス園芸用 形状ハイカット サイズ特大 種類作業靴 長さ(cm)約30 材質(アッパー)天然、合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)894(特特大) 機能防水、軽量 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
ゴルフ場で雨の日や泥濘でのコース管理作業
製造業

雨や泥濘での作業には最高です。余計な疲れが少ないのが気に入ってる理由です。
ただ履く時と脱ぐ時がちょっとまだ慣れないかな。

2021-07-16
用途:
畑などの野良仕事全般
その他業種

半年使用していますが丈夫です。破れたり亀裂が入ったりしていません。長靴に比べかなり軽く、さらに地面の凸凹の感触が足裏に直接伝わるのでとても気持ちが良いです。
足首部分が柔らかいつくりなので、気持ちよくフィットし、かがんでする作業がとても楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
57839257
2021-03-23
用途:
農作業時

冬場で外の作業に使用しています  
ヒートテックの靴下でトラクターシュ−ズを履いたらても快適でした
ファスナーを上げるとフィット感は抜群です 
草刈り時の畔法面は踏ん張りがよく効きます 
今年は田植え靴の代わりに使用してみたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
57839232
2018-09-07
用途:
農作業
阿部果樹園 様 (農・林・水産業)

作業がしやすく助かっています。靴底が厚く滑りにくい、サイズもぴったしでした。

3人が参考にしています
対象商品:
57839223
2017-07-18
用途:
高圧洗浄時
建設業・工事業

普通の長靴と違ってジップが有るので、多少サイズが大きい場合はジップを上まで上げればしっかりフィットします。
以前は、足袋型を使ってましたが、こちらは普通の靴下で履けるので楽チンです。

1人が参考にしています
対象商品:
57839241
2016-11-09
用途:
牛舎の清掃など

柔らかくて履き心地が、非常に良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
57839241
2014-09-11
用途:
農作業
農・林・水産業

草刈などの農作業に使用しています。
破れにくく、履きやすく、ゴミが入らないので満足しています。

ゴム長と比べて、斜面で多少滑ります。

1人が参考にしています
対象商品:
57839257
2022-02-23
用途:
作業用
その他業種

初めて購入しました。足のサイズが27センチなので特大を求めました。しかし、少し窮屈でした。また、足の甲も少し窮屈でした。サイズ選定の方法をもう少し詳しく開示願えれば幸いです。
次回購入時は、「特特大」にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする