LB-X パッカブルブーツ LB-X サンダンス 57839363

パッカブルブーツ LB-X

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード57839363品番LB-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

折りたためて、袋に入れ、持ち運べる新しい携帯型ラバーブーツ。
オフィス等のロッカーへコンパクトに収納出来る!
収納用の袋付き。

用途農作業、ガーデニング、作業現場ブルーサイズ(cm)23.5~24足幅4E付属品収納袋形状ハイカットサイズS種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)680(L)高さ(cm)40.5(Lサイズ)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57839433
2018-10-04
用途: 野外でも生物調査に利用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

野外での生物調査で使用しています。
留め具に部分のゴムバンドがもろいです。

対象商品 : 57839433
2014-12-11
用途: 水作業に

足のサイズは、26ですが、丁度良かったです。キツくないです。もう少し薄くてピッタリを予想したのですが、割と厚めで丈夫そうです。

対象商品 : 57839442
2015-06-04
用途: 農作業

履き心地は良かったのですが、
一年持たずに、ゴムが劣化して穴が開いた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 57839442
2015-03-18
用途: 農作業

ゴムに耐久性が無く3ヶ月程度で穴があいてしましました。
作業用としては全くダメです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 57839433
2013-07-30
用途: 田んぼ全般
農・林・水産業

普段26cm使用で、今回L寸です。つま先に余裕ありますが冬季使用時、靴下厚めの時は丁度良いと思います。見栄えも良く自立安定するので保管が楽で良いです。何年持つか未知数ですが大事に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする