※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD110形 10000Lm 反射笠付型 省エネ 調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57845629
品番
XLX800KHNCLA9
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
51.7
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2413×60
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
189.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9810
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra83
子品番
【器具本体】NNLK81517、【ライトバー】NNL8000HNC LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。