※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD110形 13400Lm 反射笠付型 省エネ 調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
3500
5000
3500
光源色
温白色
昼白色
温白色
光束(Lm)
12240
13140
12240
エネルギー消費効率(Lm/W)
173.6
186.3
173.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57846033
品番
XLX830KHVJLA2
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法
適合
光源色
温白色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
12240
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
70.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
173.6
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
取付方式
天井直付型
演色指数(Ra)
Ra83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
色温度(K)
3500
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【器具本体】NNLK81517、【ライトバー】NNL8300HVJ LA2
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2413×60
注意
※販売は国内流通内に限ります。