※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD110形 13400Lm iスタイル 調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
6500
6500
3500
4000
光源色
昼光色
昼光色
温白色
白色
光束(Lm)
12890
12890
12080
12270
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57846076
品番
XLX830NEDCLA2
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法
適合
光源色
昼光色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
12890
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
81.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.7
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
取付方式
天井直付型
演色指数(Ra)
83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
色温度(K)
6500
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NNL8300EDC LA2
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×2413×50
注意
※販売は国内流通内に限ります。