※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD110形 5000Lm Dスタイル W230 調光
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
光源色
昼光色
注文コード
57846313
品番
XLX850DEDCLR9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法
適合
光源色
昼光色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
4920
安定器
定格出力型、<約5~100%連続調光型>
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.7
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
取付方式
天井直付型
演色指数(Ra)
83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
色温度(K)
6500
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8500EDC LR9
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×2438×50
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57846313
XLX850DEDCLR9
79739567
XFX850DEDLR9
iD5000D-W230調光昼光色
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)