※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スポットライト100形拡散
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
3500
光源色
電球色
電球色
温白色
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57846837
品番
XAS3003LCE1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
光源色
電球色
色温度(K)
2700
子品番
【本体】LGS9003、【LEDランプ】LLD4000L CE1
仕様
100形電球1灯器具相当
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.5
色
(セード)ブラック
高さ(mm)
120
取付方式
天井直付型・壁直付型・据置取付型
奥行(mm)
123
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.7
回転方向
360度
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.7
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.12
光束(Lm)
460
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
適合ランプ
LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
可動範囲
上下92度
照射方式
照射方向可動型
演色指数(Ra)
Ra83
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
注意
※販売は国内流通内に限ります。