NSN05072WLE1 彩光色250形SP中角3500K Panasonic(パナソニック) 57847695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

彩光色250形SP中角3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57847695品番NSN05072WLE1
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)仕様天井面取付専用オプションディフュージョンフィルターNNN89051(別売)、スプレッドフィルターNNN89052(別売)適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.2高さ(mm)214タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光束(Lm)2155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合調光の可否水平回転範囲360度照度角18度調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする